ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/24 KNX UP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 3
Tunnistusalueen maksimipituus - 11 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
27 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410026184457
Sähkönumero
2618445
Toimittajan tuotenumero
EP10427428
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
3
Tunnistusalueen maksimipituus:
11 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
720 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Kytkentäteho:
0 W
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella. Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa mukavuuskäyttöön. Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto). Ihanteellinen toiminnolla "kytkentä" soveltuu asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin esim. urheilu- ja varastohalleihin. Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä. Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com), Vakiovalonsäätö tai kytkeminen, Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi (HVAC), Estokohde lämmitykselle, tuuletukselle ja ilmastoinnille (HVAC), Lähtö valoarvo (2 tavua), Tilailmoitus, Läsnäololähtö (lämmitys-tuuletus-ilmastointi) HVAC, Käytettävissä "Masterina" tai "Slavena", KNX-painikeohjaus valokanaville, Täys- tai puoliautomatiikka, Suunnistusvalo 2 valoarvoa valittavissa 10 % - 50 %, Testikäyttö, Tilavalon korjauskerroin, Hälytyslähtö. Vakiomalli upotettuna laitteena, Herkkyys anturialue 1‒4. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla mahdollista. Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea"). Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


