ESYLUX - Liiketunnistin - MD-C 360i/6 mini 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 1 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120425776
Sähkönumero
2618369
Toimittajan tuotenumero
EP10425776
Tukkuerä
45
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
1 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
muu
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
47 mm
Upotushalkaisija:
20 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
36 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
3 m
Havainnointialueen halkaisija:
6 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
30 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
25 mm
Upotussyvyys:
36 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
36 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mini-liikeilmaisin 12 V DC ja 360°:n tunnistusalueella kattoupotus- ja seinäasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti. Halkaisijaltaan jopa 6 m:n kantomatka käytettäväksi pieniin kosteisiin tiloihin, WC-tiloihin, pieniin toimistoihin, eteiskäytäviin, erityisiin käyttötarkoituksiin, matkailuvaunuihin, autoihin. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä. Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 20 mm:n mittaiselle asennusreiälle. IP 65 -malli erityisesti myös kosteisiin tiloihin asennettavaksi. Kiinteä, 1,5 m pitkä liitäntäjohto. Uusi universaali ESYLUX-liitäntätekniikka nopeaan asennukseen kattoihin, merkkikytkinkehyksiin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.. Upotettu kattoasennus ripustettuihin sisäkattoihin mukana tulevilla jousipitimillä tai kiinnitysrenkaalla. Merkkikytkinyhteensopiva uppoasennuksena seinään mukana tulevalla kiinnitysrenkaalla. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


