ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - ELSA-2 MOUNTING 165 SM WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Korkeus - 70 mm
Halkaisija - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120300882
Sähkönumero
4292021
Toimittajan tuotenumero
EO10300882
Tukkuerä
9
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskotelo
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Korkeus:
70 mm
Halkaisija:
250 mm
Kehykset 165 pinta-asennukseen kattoon ELSA-sarjan kohdevalaisimille
Kehykset 165 pinta-asennukseen kattoon ELSA-sarjan kohdevalaisimille.
Kehykset 165 pinta-asennukseen kattoon ELSA-sarjan kohdevalaisimille.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


