ESYLUX - Painike DALI - PUSH BUTTON x8 PATIENT ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 8
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120431265
Sähkönumero
2820878
Toimittajan tuotenumero
EC10431265
Tukkuerä
36
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
8
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
8
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
8 mm
- 8 painiketta, Tunable White
- Valaistustilojen hallintaan ja valaistuksen manuaaliseen ohjaukseen
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


