ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 700 OP 36 840 HEAD AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Korkeus - 125 mm
Halkaisija - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120521805
Sähkönumero
4503425
Toimittajan tuotenumero
EL10521805
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Korkeus:
125 mm
Halkaisija:
100 mm
ALVA BL 700/100 OP 360° 840 HEAD AN


