ESYLUX - Pollarivalaisin - ALVA 700 OP 360 400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 110000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Järjestelmän enimmäisteho - 7 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120821059
Sähkönumero
4524264
Toimittajan tuotenumero
EL10821059
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
110000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Järjestelmän enimmäisteho:
7 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Korkeus/syvyys:
700 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
110...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
6.5...6.5 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Halkaisija:
100 mm
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
400...0 lm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LED-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista Likaa hylkivä pulveripäällystyksen ja lotusefektin ansiosta Integroitu elektroninen liitäntälaite (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, vastaa värimallia RAL 7024 Värilämpötila 4 000 K

ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


