ESYLUX - Hämäräkytkin - CDS-A/T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso - 5...300 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 10 A
Poiskytkennän valaistustaso - 5...300 lx
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120010040
Sähkönumero
2618303
Toimittajan tuotenumero
RK39500010040
Tukkuerä
60
Anturin tyyppi:
sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso:
5...300 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
10 A
Poiskytkennän valaistustaso:
5...300 lx
Päästöhidastus:
60 s
Vetohidastus:
60 s
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Automaatisella yö-pois -kytkennällä:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Käännettävä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP54
Pinta-asennettava hämäräkytkin valaistusten automaattiseen kytkentään. Integroitu päivä-aikakytkin erilaisilla kytkentämahdollisuuksilla. Kuormitukseton relekontakti. Valoarvon asetus ulkoa käsin. LED-säätöapu (viiveetön). Päälle-/poiskytkentäviive. Kaksinkertainen johtojen sisäänvienti alhaalta tai kotelon takaseinän läpi mahdollista. Suuri liitäntätila. Soveltuu seinä- ja sisäkulma-asennukseen. Katoamattomat jaloteräsruuvit. Kotelo iskunkestävää, UV-säteilyä kestävää polykarbonaattia.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


