ESYLUX - Hämäräkytkin - DEFENSOR TS SM IR 1C WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso - 2...500 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 10 A
Poiskytkennän valaistustaso - 2...500 lx
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120025471
Sähkönumero
2618586
Toimittajan tuotenumero
ED10025471
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso:
2...500 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
10 A
Poiskytkennän valaistustaso:
2...500 lx
Päästöhidastus:
180 s
Vetohidastus:
60 s
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Automaatisella yö-pois -kytkennällä:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus
Käännettävä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
240 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Ulkovalaistuksen kytkentä päivänvalon mukaan. Kellonaikasidonnaiset käyttötilat. Suojaus luvatonta parametrien määritystä vastaan salasanalla. Välitön käyttöönotto tehdasasetuksilla. Hyvä ylijännitesuojaus (surge ±2 kV, burst ±4 kV). Yksinkertainen asennus suuren johdotustilan ja jopa 2,5 mm:n pistoliittimien ansiosta2. Läpijohdotus kaksinkertaisen johtojen kalvosisäänviennin avulla myös maakaapeleille, joiden Ø on 15 mm. Helppo parametrien määritys ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. Kytkentäviive auttaa välttämään virhekytkennät lyhytkestoisten esim. säästä johtuvien valoisuuden muutosten aikana. Nollapistekytkentä mahdollistaa LEDin releitä suojaavan kytkennän. Painiketulo. Pulssitoiminto. Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena.


