ESYLUX - Jakorasia - JUNCTION BOX 5-POLE BK

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien määrä - 5

  • Väri - musta

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120430992

Sähkönumero

1612901

Toimittajan tuotenumero

EO10430992

Tukkuerä

1

Johtimien määrä:

5

Väri:

musta

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

62 mm

Pituus:

103 mm

Korkeus/syvyys:

27 mm

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

JUNCTION BOX 5-POLE BK