ESYLUX - Kaukosäädin - RC REMOTE CONTROL

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - manuaalinen lähetin liiketunnistimelle

  • Väri - hopea

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120016004

Sähkönumero

7109356

Toimittajan tuotenumero

EM10016004

Tukkuerä

120

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

manuaalinen lähetin liiketunnistimelle

Väri:

hopea

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ESYLUX Käyttökaukosäädin liikeilmaisimelle Valoarvon automaattinen lukutoiminto. Kestovalo PÄÄLLE/POIS kork. 12 tunniksi Jälkikäyntiajat ohjelmoitavissa. Muut ohjelmatoiminnot asetettavissa. Tekniset tiedot: Paristokäyttö Litium CR 2032 - 3 V (sisältyy to



  • Kaukosäädin eri parametrien nopeaan ja tarkkaan asetukseen täysin ilman tikkaita
  • Seuraaville laitteille: Liikeilmaisimet RC 130i, RC 230i ja RC 280i sekä automaattivalaisimet AL S 230i

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan