ESYLUX - Kaukosäädin - REMOTE CONTROL MDi/PDi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - manuaalinen lähetin liiketunnistimelle
Väri - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120425509
Sähkönumero
7109375
Toimittajan tuotenumero
EM10425509
Tukkuerä
80
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
manuaalinen lähetin liiketunnistimelle
Väri:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ESYLUX Kaukosäädin ilmaisinsarjoille PD-C, MD-C, PD, MD, PDE, MDE - 180°/360° Valoarvon automaattinen lukutoiminto. Toiminto "Valo PÄÄLLE/POIS". Jälkikäyntiajat ohjelmoitavissa. Muut ohjelmatoiminnot asetettavissa. Tekniset tiedot: Paristokäyttö Litium CR
- Käyttökaukosäädin eri parametrien nopeaan ja tarkkaan asetukseen täysin ilman tikkaita
- monille sarjojen MD 180i, PD 180i seinään asennettaville ilmaisimille sekä sarjojen MD, MD-C, PD, PD-C, MD-CE ja PD-CE kattoon asennettaville ilmaisimille
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


