ESYLUX - Kaukosäädin - REMOTE CONTROL PDi/plus

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - manuaalinen lähetin liiketunnistimelle

  • Väri - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120425530

Sähkönumero

7109340

Toimittajan tuotenumero

EM10425530

Tukkuerä

180

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

manuaalinen lähetin liiketunnistimelle

Väri:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ESYLUX Kaukosäädin ilmaisinsarjalle PD-C, PD, PDE - 360° DIMplus, DIM, DUOplus, Dali Valoarvon automaattinen lukutoiminto. Toiminto "Valo PÄÄLLE/POIS". Jälkikäyntiajat ohjelmoitavissa. Suunnistusvalo PÄÄLLE/POIS. Täys- tai puoliautomaatti -kytkentä. Muut



  • Kaukosäädin mahdollistaa eri parametrien määrittämisen nopeasti ja helposti ilman johdinta, sopii käytettäväksi kattoon asennettavien PD-C-, PD-C Dim-, DuoDim- ja DuoPlus-sarjan läsnäoloilmaisimien kanssa

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan