ESYLUX - Kaukosäädin - REMOTE CONTROL USER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - manuaalinen lähetin liiketunnistimelle
Väri - hopea
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120016011
Sähkönumero
7109360
Toimittajan tuotenumero
EM10016011
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
manuaalinen lähetin liiketunnistimelle
Väri:
hopea
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ESYLUX Liikeilmaisimen loppukäyttäjäkaukosäädin Ohjelmatoiminnoilla. Kestovalo PÄÄLLE/POIS kork. 12 tunniksi Valoarvon automaattinen lukutoiminto. Reset. Tekniset tiedot: Paristokäyttö Litium CR 2032 - 3 V (sisältyy toimitukseen), Kantomatka pilvinen/pime
- Käyttäjän kaukosäädin läsnäolo- ja liikeilmaisimille PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE ja kaikille RC-sarjan liikeilmaisimille, automaattivalaisimille AL S 230i, AFi-sarjan automaattivalonheittimille sekä hämäräkytkimille CDSi-A/N ja CDSi-A/N16AX
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


