ESYLUX - Läsnäolotunnistin - BASIC EXPRESS MD 360 8 GST18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 180...360 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120431814
Sähkönumero
2619711
Toimittajan tuotenumero
EB10431814
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
2.5 m
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
79 mm
Upotushalkaisija:
62 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Taajuus:
50...50 Hz
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
30 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
78 A
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
79 mm
Upotussyvyys:
57 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
57 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
300 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Upotettuun kattoasennukseen soveltuva liikeilmaisin, jonka tunnistuskulma on 360° Tunnistusetäisyys jopa 8 m (halkaisija) suositellussa 2,5 m:n asennuskorkeudessa, soveltuu käytettäväksi pienissä huoneissa ja käytävillä, jossa on vain hyvin vähän tai ei ollenkaan luonnollista valoa Laadukas 10 A:n rele Ei ristikytkentää, kevyt kytkentä Tehdasasetusten vuoksi laite on heti käyttövalmis Helppo konfiguroida kauko-ohjaimella tai ESY-Penin ja ESY-Appin avulla Wieland GST -pistoke


