ESYLUX - Läsnäolotunnistin - BASIC EXPRESS PD 360 8 GST18

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin - BASIC EXPRESS PD 360 8 GST18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 180...360 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120431821

Sähkönumero

2619712

Toimittajan tuotenumero

EB10431821

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

2.5 m

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

79 mm

Upotushalkaisija:

62 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Maksimi läsnäoloalue:

12.58 m²

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Taajuus:

50...50 Hz

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

78 A

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

79 mm

Upotussyvyys:

57 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

57 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

300 mm

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH GST18



Upotettuun kattoasennukseen soveltuva läsnäoloilmaisin, jonka tunnistuskulma on 360° Tunnistusetäisyys jopa 8 m (halkaisija) suositellussa 2,5 m:n asennuskorkeudessa Laadukas 10 A:n rele Ei ristikytkentää, kevyt kytkentä Tehdasasetusten vuoksi laite on heti käyttövalmis Helppo konfiguroida kauko-ohjaimella tai ESY-Penin ja ESY-Appin avulla Wieland GST -pistoke