ESYLUX - Läsnäolotunnistin - MD-C 360/40 WAREHOUSE DA2 BK

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin - MD-C 360/40 WAREHOUSE DA2 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kanavien lukumäärä - 0

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120428999

Sähkönumero

2619718

Toimittajan tuotenumero

EP10428999

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kanavien lukumäärä:

0

Tunnistusalueen maksimipituus:

10 m

Väri:

musta

Muut väyläjärjestelmät:

DALI

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Korkeus:

70 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

10 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

40 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

63...126 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Väyläjännite:

ei

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Halkaisija:

108 mm

Upotussyvyys:

24 mm

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

MD-C 360/40 WAREHOUSE DA2 BK



  • DALI-2-sertifioitu kattoon asennettava liiketunnistin käytettäväksi DALI-2-valaistusjärjestelmien syöttölaitteena Koko toimiston valaistuksen hallinta yhdessä APC-läsnäoloilmaisimien kanssa Vaihtoehtoisesti integroitavissa muiden valmistajien rakennusten hallintajärjestelmiin DALI-2-liitännän avulla Integroitu PIR-anturi DALI-2-komentoja (standardin IEC 62386-303 mukaisesti) ja valoanturi standardin IEC 62386-304 mukaisia komentoja varten Painiketulo tavallisen painikkeen liittämiseen (painike- ja kytkentäkomennot DALI-2-komentoina standardin IEC 62386-301 tai -302 mukaan) Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla