ESYLUX - Läsnäolotunnistin - MD-C 360i/24 FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120055560
Sähkönumero
2618679
Toimittajan tuotenumero
EP10055560
Tukkuerä
1
Liikeilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
Liikeilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen.Suuri Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin.16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille.Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin , kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne..Automaattinen valonohjaus käytöille ilman päivänvalo-osuutta tai päivänvalo-osuuden ollessa erittäin vähäistä.Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä (kiertokytkin).integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena.Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden.Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla.Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ".Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea").Suuri johdotustila Powerboxin vähäisen asennussyvyyden ansiosta.Nopea ja helppo liitäntä pistoliittimillä.Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä.Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.
Liikeilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen.Suuri Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin.16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille.Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin , kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne..Automaattinen valonohjaus käytöille ilman päivänvalo-osuutta tai päivänvalo-osuuden ollessa erittäin vähäistä.Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä (kiertokytkin).integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena.Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden.Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla.Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ".Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea").Suuri johdotustila Powerboxin vähäisen asennussyvyyden ansiosta.Nopea ja helppo liitäntä pistoliittimillä.Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä.Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


