ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD 180/16 BASIC BMS DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 0
Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 90...180 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120432101
Sähkönumero
2619732
Toimittajan tuotenumero
EB10432101
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
0
Tunnistusalueen maksimipituus:
2.5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...180 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Syvyys:
53 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
16 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
82...164 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Upotussyvyys:
24 mm
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei


