ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD 360/8 Slave

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 2 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120425028
Sähkönumero
2618350
Toimittajan tuotenumero
EM10425028
Tukkuerä
12
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
2 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
63 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Maksimi läsnäoloalue:
7.08 m²
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
0
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
140 mm
Upotussyvyys:
15 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
15 mm
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
"Slave"-läsnäoloilmaisin "Master"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä edullinen järjestelmälaajennus jopa 6 lisälaitteella. Kaikki parametrit asetetaan "Master"-ilmaisimessa, "Slave"-ilmaisin tunnistaa liikkeet ja ilmoittaa nämä edelleen "Masterille". Vakiomalli upotettuna laitteena. Universaali pinta-asennusrasia IP 54 ja 2-kertainen johdon kalvoläpivienti (lisävaruste). Pistoliittimet kaksoistoiminnolla läpikulkujohdotusta varten. Powerboxista ja liitettävästä anturista koostuva rakennussarjajärjestelmä. Powerboxin asennus/liittäminen - maalaustöiden valmistuttua voidaan anturi yksinkertaisesti pistää paikoilleen. Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden ansiosta. "Slave"-ilmaisimen liitäntä on mahdollista seuraaviin läsnäoloilmaisimiin: PD 360i/8, PD 360i/24, PD 180i/R.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


