ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD 360i/24

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD 360i/24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120425103

Sähkönumero

2618347

Toimittajan tuotenumero

EM10425103

Tukkuerä

18

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

4 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

75 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Maksimi läsnäoloalue:

28.31 m²

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Päästöhidastus:

30 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

800 A

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

140 mm

Upotussyvyys:

15 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

15 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ESYLUX Katto-läsnäoloilmaisin 360° upotettu, kauko-ohjattava Täys- tai puoliautomaatti. Tehdasohjelma 400 lux/5 min Painiketulo käsin tapahtuvaan kytkentään. Automaattinen valoarvon lukutoiminto Mobil-PDi/MDi:n avulla (lisävaruste). Soveltuu ihanteellises

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Jopa 24 metrin kantomatka sopii käytettäväksi mm. toimistoissa, luokkahuoneissa, konferenssitiloissa sekä läpikulkualueilla, joilla päivänvaloa on erittäin vähän tai ei lainkaan. Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.. 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille. Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen. Ylimääräinen kytkentäkontakti "HVAC" lämmityksen-tuuletuksen-ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti. Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto. Virhekäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus. Vakiomalli upotettuna laitteena. Universaali pinta-asennusrasia IP 54 ja 2-kertainen johdon kalvoläpivienti (lisävaruste). Pistoliittimet kaksoistoiminnolla läpikulkujohdotusta varten. Powerboxista ja liitettävästä anturista koostuva rakennussarjajärjestelmä. Powerboxin asennus/liittäminen - maalaustöiden valmistuttua voidaan anturi yksinkertaisesti pistää paikoilleen. Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden ansiosta. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta. Ylimääräinen painiketulo valaistuksen yksilölliseen kytkentään käsin. Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina. Tunnistusalueen laajennus "Slave"-läsnäoloilmaisimen liitännällä. Piilossa sijaitsevien säätöelementtien ansiosta ei parametrien tahatonta muuttamista. Integroitu pulssitoiminto porrasvalaistusautomaattien tai signaalilaitteiden ohjaukseen ja käytettäväksi rakennustekniikassa/logiikkaohjauksessa.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan