ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD 360i/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 2 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120425004
Sähkönumero
2618354
Toimittajan tuotenumero
EM10425004
Tukkuerä
12
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
2 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
63 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
kyllä
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Maksimi läsnäoloalue:
7.08 m²
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Päästöhidastus:
30 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
800 A
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
140 mm
Upotussyvyys:
15 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
15 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvaloa on erittäin vähän tai ei lainkaan. 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille. Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen. Ylimääräinen kytkentäkontakti "HVAC" lämmityksen-tuuletuksen-ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti. Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto. Virhekäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus. Vakiomalli upotettuna laitteena. Universaali pinta-asennusrasia IP 54 ja 2-kertainen johdon kalvoläpivienti (lisävaruste). Pistoliittimet kaksoistoiminnolla läpikulkujohdotusta varten. Powerboxista ja liitettävästä anturista koostuva rakennussarjajärjestelmä. Powerboxin asennus/liittäminen - maalaustöiden valmistuttua voidaan anturi yksinkertaisesti pistää paikoilleen. Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden ansiosta. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta. Ylimääräinen painiketulo valaistuksen yksilölliseen kytkentään käsin. Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina. Tunnistusalueen laajennus "Slave"-läsnäoloilmaisimen liitännällä. Piilossa sijaitsevien säätöelementtien ansiosta ei parametrien tahatonta muuttamista. Integroitu pulssitoiminto porrasvalaistusautomaattien tai signaalilaitteiden ohjaukseen ja käytettäväksi rakennustekniikassa/logiikkaohjauksessa.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


