ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD 360i/8 BASIC ELC

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 180...360 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120431357

Sähkönumero

2618568

Toimittajan tuotenumero

EB10431357

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus:

33 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Maksimi läsnäoloalue:

12.58 m²

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Päästöhidastus:

300 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

101 mm

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin PD 360i/8 BASIC ELC

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 8 m:n tunnistusetäisyys 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m). Automaattinen valo-ohjaus (kanava 1-4) tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolon ja päivänvalon mukaan (ESYLUX Light Control -liitäntä). Tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä. Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina. Vähennys 10-50 %:iin valotehosta viiveajan kuluttua, toimii suunnistusvalona eteiskäytävissä ja läpikulkualueilla. Integroitu sammutuksen ennakkovaroitus. Vakiomalli pinta-asennettavana laitteena. Uppoasennus kattoon lisävarusteilla. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan