ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 180i KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 4
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120426445
Sähkönumero
2618384
Toimittajan tuotenumero
EP10426445
Tukkuerä
34
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
4
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
90...180 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
16 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...90 °
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


