ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360/24 BMS DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 16
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
28 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120428210
Sähkönumero
2618578
Toimittajan tuotenumero
EP10428210
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
16
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
240 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen . Suuri, halkaisijaltaan jopa 24 m:n tunnistusetäisyys 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa . Helposti verkotettavissa ja yhteentoimiva DALI-2-standardin mukaisesti. . Yleislaite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä DALI-2-ohjainten (esim. rakennusautomaatiojärjestelmä, jossa on DALI-2-liitäntä) tai DALI-2-ilmaisimien kanssa. . Integroitu PIR-anturi DALI-2-komentoja (standardin IEC 62386-303 mukaisesti) ja valoanturi standardin IEC 62386-304 mukaisia komentoja varten. Painiketulo tavallisten 230 V:n painikkeiden liittämistä varten. Ilmaisin antaa kosketuskomennot DALI-2-komentoina standardin IEC 62386-301 mukaisesti. . Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla .
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


