ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120428432
Sähkönumero
2618664
Toimittajan tuotenumero
EP10428432
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
DALI-2-sertifioitu kattoon asennettava läsnäoloilmaisin DALI-2-valaistusjärjestelmien syöttölaitteena
DALI-2-sertifioitu kattoon asennettava läsnäoloilmaisin DALI-2-valaistusjärjestelmien syöttölaitteena.Koko toimiston valaistuksen hallinta yhdessä APC-läsnäoloilmaisimien kanssa.Vaihtoehtoisesti integroitavissa muiden valmistajien rakennusten hallintajärjestelmiin DALI-2-liitännän avulla.Integroitu PIR-anturi DALI-2-komentoja (standardin IEC 62386-303 mukaisesti) ja valoanturi standardin IEC 62386-304 mukaisia komentoja varten.Painiketulo tavallisen 230 V:n painikkeen liittämiseen (painike- ja kytkentäkomennot DALI-2-komentoina standardin IEC 62386-301 tai -302 mukaan).Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla.
DALI-2-sertifioitu kattoon asennettava läsnäoloilmaisin DALI-2-valaistusjärjestelmien syöttölaitteena.Koko toimiston valaistuksen hallinta yhdessä APC-läsnäoloilmaisimien kanssa.Vaihtoehtoisesti integroitavissa muiden valmistajien rakennusten hallintajärjestelmiin DALI-2-liitännän avulla.Integroitu PIR-anturi DALI-2-komentoja (standardin IEC 62386-303 mukaisesti) ja valoanturi standardin IEC 62386-304 mukaisia komentoja varten.Painiketulo tavallisen 230 V:n painikkeen liittämiseen (painike- ja kytkentäkomennot DALI-2-komentoina standardin IEC 62386-301 tai -302 mukaan).Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


