ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360/24 BMS FM DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 0
Tunnistusalueen maksimipituus - 5.5 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120428814
Sähkönumero
2618686
Toimittajan tuotenumero
EP10428814
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
0
Tunnistusalueen maksimipituus:
5.5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
DALI
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Korkeus:
106 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
76...152 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
90 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Halkaisija:
108 mm
Upotussyvyys:
90 mm
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
DALI-2-sertifioitu kattoon asennettava läsnäoloilmaisin DALI-2-valaistusjärjestelmien syöttölaitteena.Koko toimiston valaistuksen hallinta yhdessä APC-läsnäoloilmaisimien kanssa.Vaihtoehtoisesti integroitavissa muiden valmistajien rakennusten hallintajärjestelmiin DALI-2-liitännän avulla.Integroitu PIR-anturi DALI-2-komentoja (standardin IEC 62386-303 mukaisesti) ja valoanturi standardin IEC 62386-304 mukaisia komentoja varten.Painiketulo tavallisen 230 V:n painikkeen liittämiseen (painike- ja kytkentäkomennot DALI-2-komentoina standardin IEC 62386-301 tai -302 mukaan).Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


