ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360/24 Slave

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 5.5 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120055386
Sähkönumero
2618317
Toimittajan tuotenumero
EP10055386
Tukkuerä
20
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
5.5 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
70 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Maksimi läsnäoloalue:
50.33 m²
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
0
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
108 mm
Upotussyvyys:
24 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
"Slave"-läsnäoloilmaisin "Master"-läsnäoloilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Jopa 24 metrin kantomatka edullinen järjestelmälaajennus jopa 10 lisälaitteella. Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.. LEDin sammutus mahdollista DIP-kytkimellä. Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla. Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena hopean värisenä). Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla. "Slave"-ilmaisimen liitäntä on mahdollista seuraaviin läsnäoloilmaisimiin: PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


