ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kanavien lukumäärä - 0

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015120423048

Sähkönumero

2618620

Toimittajan tuotenumero

EP10423048

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kanavien lukumäärä:

0

Tunnistusalueen maksimipituus:

2.5 m

Väri:

muu

Muut väyläjärjestelmät:

DALI

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Korkeus:

60 mm

Upotushalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

3.8 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

52...104 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

45 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Väyläjännite:

ei

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Halkaisija:

33 mm

Upotussyvyys:

45 mm

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Mini-läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen. Jopa 8 m:n kantomatka halkaisijaltaan.

Mini-läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen. Jopa 8 m:n kantomatka halkaisijaltaan. Valaistusryhmien älykkääseen ohjaukseen DALI-2-standardin mukaisesti (IEC 62386 Part -301, -303, -304). Sopii käytettäväksi DALI-2 ohjauslaitteiden kanssa DALI-2-standardin mukaisesti (IEC 62386 Part -103).

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan