ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015120423246

Sähkönumero

2619708

Toimittajan tuotenumero

EP10423246

Tukkuerä

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK



DALI-2-sertifioitu BMS-kattoläsnäoloilmaisin, jossa on 360°:n havaitsemisalue. Kantama halkaisijaltaan jopa 8 m suositellulla 3 m:n asennuskorkeudella. Sisäänsyöttölaite, jossa on integroitu PIR-anturi ja valoanturi IEC 62386-303/304:n mukaisia DALI-2-komentoja varten. Hajautettuun valonsäätöön yhdessä APC-läsnäoloilmaisimien kanssa, joissa on integroitu ohjausyksikkö. Vaihtoehtoisesti: yksinkertainen integrointi kolmannen osapuolen rakennuksenhallintajärjestelmiin. Yhteentoimivuus DALI-2-standardin mukaisesti