ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360bt/32 APC30 DALI-2

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5.5 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

53 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015120428319

Sähkönumero

2618629

Toimittajan tuotenumero

EP10428319

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kanavien lukumäärä:

1

Tunnistusalueen maksimipituus:

5.5 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

DALI

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Korkeus:

126 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

DALI-2 sertifioitu:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

16 m

Havainnointialueen halkaisija:

32 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

79...158 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

80 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Väyläjännite:

kyllä

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Halkaisija:

108 mm

Upotussyvyys:

80 mm

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

DALI-2-sertifioitu läsnäoloilmaisin, jossa integroitu DALI-2-ohjausyksikkö ja -jännitesyöttö (250 mA).

DALI-2-sertifioitu läsnäoloilmaisin, jossa integroitu DALI-2-ohjausyksikkö ja -jännitesyöttö (250 mA). Koko huoneen valaistuksen hallinta jopa 16 ryhmän avulla. Mukautettavissa helposti yksittäisiin ja monimutkaisiin tilaratkaisuihin. Mukautuva HCL-valonsäätö tehokkaaseen Human Centric Lighting (SymbiLogic) -käyttöön. 16 A:n rele lämmityksen, tuuletuksen ja ilmastoinnin sekä lisävalojen kytkemiseen. 4 painiketuloa (kuormitukseton). Useita manuaalisia ohitusasetuksia ja jopa 16 tilaa. Ryhmien automaattinen vaihtaminen tilan käyttötavan muuttuessa. Viikonpäivään ja kellonaikaan perustuvat ryhmäkohtaiset ohjaustoiminnot. DALI-käyttölaitteiden energiaa säästävä ja aikaohjattava sammutus (virran katkaisu). Joukkotoiminto tuo lisää mukavuutta työpaikoille. Keskitetyt toiminnot yliohjaukseen tietyllä alueella tai koko rakennuksessa. Kattavasti määritettävä yökäyttö esim. terveydenhoitolaitosten tarpeisiin. Manuaalisesti tai automaattisesti kytkettävät hälytystoiminnot. Nopea käyttöönotto tehdasasetusten ansiosta Broadcast-käytössä. Yksittäiset ryhmät ovat heti käyttövalmiita tehdasasetuksilla. Helppo määritys ESY-sovelluksella kaksisuuntaisen Bluetooth-liitännän kautta. Määritettyjen projektien helppo dokumentointi ja hallinta ESY-sovelluksen avulla (esimerkiksi PDF-raporttina). Pinta-asennus lisävarusteilla

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan