ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360bt/8 APC10 DALI-2 BK

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

53 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015120428456

Sähkönumero

2618665

Toimittajan tuotenumero

EP10428456

Tukkuerä

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

DALI-2-sertifioitu läsnäoloilmaisin, jossa integroitu DALI-2-ohjausyksikkö ja -jännitesyöttö (250 mA)

DALI-2-sertifioitu läsnäoloilmaisin, jossa integroitu DALI-2-ohjausyksikkö ja -jännitesyöttö (250 mA).Koko toimiston valaistuksen hallinta jopa 16 ryhmän avulla.Mukautettavissa helposti yksittäisiin ja monimutkaisiin tilaratkaisuihin .Läsnäoloon ja päivänvaloon perustuva vakiovalonohjaus takaa parhaan mahdollisen energiatehokkuuden .16 A:n rele lämmityksen, tuuletuksen ja ilmastoinnin sekä lisävalojen kytkemiseen .4 painiketuloa (kuormitukseton).Useita manuaalisia ohitusasetuksia ja jopa 16 tilaa.Ryhmien automaattinen vaihtaminen tilan käyttötavan muuttuessa.Nopea käyttöönotto tehdasasetusten ansiosta Broadcast-käytössä.Yksittäiset ryhmät ovat heti käyttövalmiita tehdasasetuksilla.Helppo määritys ESY-sovelluksella kaksisuuntaisen Bluetooth-liitännän kautta .Määritettyjen projektien helppo dokumentointi ja hallinta ESY-sovelluksen avulla (esimerkiksi PDF-raporttina).

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan