ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360bt/8 APC30 DALI-2 BK

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360bt/8 APC30 DALI-2 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

53 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015120428920

Sähkönumero

2619713

Toimittajan tuotenumero

EP10428920

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kanavien lukumäärä:

1

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Väri:

musta

Muut väyläjärjestelmät:

DALI

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Korkeus:

118 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Eläintunnistus:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

DALI-2 sertifioitu:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

53...106 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

80 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Väyläjännite:

kyllä

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Halkaisija:

108 mm

Upotussyvyys:

80 mm

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PD-C 360bt/8 APC30 HCL PS plus DALI-2 BK

  • DALI-2-sertifioitu läsnäoloilmaisin, jossa integroitu DALI-2-ohjausyksikkö ja -jännitesyöttö (250 mA)
  • Koko toimiston valaistuksen hallinta jopa 16 ryhmän avulla
  • Mukautettavissa helposti yksittäisiin ja monimutkaisiin tilaratkaisuihin
  • Mukautuva HCL-valonsäätö tehokkaaseen Human Centric Lighting (SymbiLogic) -käyttöön
  • 16 A:n rele lämmityksen, tuuletuksen ja ilmastoinnin sekä lisävalojen kytkemiseen
  • 4 painiketuloa (kuormitukseton)
  • Useita manuaalisia ohitusasetuksia ja jopa 16 tilaa
  • Ryhmien automaattinen vaihtaminen tilan käyttötavan muuttuessa
  • Viikonpäivään ja kellonaikaan perustuvat ryhmäkohtaiset ohjaustoiminnot
  • DALI-käyttölaitteiden energiaa säästävä ja aikaohjattava sammutus (virran katkaisu)
  • Joukkotoiminto tuo lisää mukavuutta työpaikoille
  • Keskitetyt toiminnot yliohjaukseen tietyllä alueella tai koko rakennuksessa
  • Kattavasti määritettävä yökäyttö esim. terveydenhoitolaitosten tarpeisiin
  • Manuaalisesti tai automaattisesti kytkettävät hälytystoiminnot
  • Nopea käyttöönotto tehdasasetusten ansiosta Broadcast-käytössä
  • Yksittäiset ryhmät ovat heti käyttövalmiita tehdasasetuksilla
  • Helppo määritys ESY-sovelluksella kaksisuuntaisen Bluetooth-liitännän kautta
  • Määritettyjen projektien helppo dokumentointi ja hallinta ESY-sovelluksen avulla (esimerkiksi PDF-raporttina)
  • Pinta-asennus lisävarusteilla