ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/24 BK

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120425257

Sähkönumero

2618661

Toimittajan tuotenumero

EP10425257

Tukkuerä

1

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen



Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Jopa 24 m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa käytettäväksi toimistoihin, luokkahuoneisiin, konferenssitiloihin jne. ja päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille.Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin , kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne..16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille.Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden.Automaattinen valo-ohjaus (kanava 1) läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen.Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä (kiertokytkin).integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena.Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla.Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ".Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina (kanava 1).Vakiomalli upotettuna laitteena.Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla.Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea").Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä.Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan