ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/24 DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 12 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Compact
EAN-koodi
4015120426704
Sähkönumero
2618370
Toimittajan tuotenumero
EP10426704
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
70 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Maksimi läsnäoloalue:
50.33 m²
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Päästöhidastus:
300 s
Vetohidastus:
30 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
800 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
108 mm
Upotussyvyys:
24 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin 360° upotettu
ESYLUX Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin 360° upotettu, vakiovalonsäätö, kauko-ohjattava Täys- tai puoliautomaatti.
Tehdasohjelma 400 lux/5 min, Painiketulo käsin tapahtuvaan kytkentään.
Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla.
Herkkyyden alentaminen DIP-kytkimellä. Tekniset tiedot: Verkkojännite 230 V ~50-60 Hz,
Tehontarve n. 0,33 W,
Tunnistusalue 360°,
Kantomatka halkaisija n. 24, asennuskorkeuden ollessa 3,
Asetusmahdollisuudet mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-PDi/plus- ja Mobil-PDi/User -infrapunakaukosäätimillä (tilattava erikseen),
Kanava 1valaistus,
Liitäntä sulkukosketin/kellumaton,
Kytkentäteho 230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 450 A/200 µs,
Kytkettävissä olevien elektronisten kytkentälaitteiden määrä 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W),
Painiketulo 1 kyllä,
Jälkikäyntiaika n. 1 min - 30 min,
Valomittaus sekavalo,
Valoarvo n. 5 - 2000 lux,
Rajapinta1 - 10 V =,
Ohjauslähtö 1 - 10 V =/50 mA,
Suunnistusvalo 10 %:n valoteho,
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika n. 1 min - 60 min,
Jälkikäyntiaika n. 1 min - 30 min,
Slave-tulo kyllä,
Sallittu ympäristölämpötila 0 °C...+50 °C,
Kotelointiluokka IP 20 uppoasennusversiona, IP 54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattoon upotettavana versiona (uppoasennussarja tilattava erikseen),
Suojausluokka II,
Toimituslaajuus sis. linssimaskin,
Asennustapa kattoasennus,
Kotelon materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti,
Mitat n. korkeus 46 mm, Ø 108 mm,
Väri valkoinen, lähes kuin RAL 9010



