ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/24 DRY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 5.5 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120425707
Sähkönumero
2618327
Toimittajan tuotenumero
EP10425707
Tukkuerä
18
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
5.5 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
70 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
1150 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Maksimi läsnäoloalue:
50.33 m²
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Päästöhidastus:
300 s
Vetohidastus:
30 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
5 A
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
108 mm
Upotussyvyys:
24 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Automaattinen valo-ohjaus 2 kuormituksettomalla avauskoskettimella valaistuksen kytkemiseksi erillisille vaiheille tai yli 230 V ~:n hätävirtasyötölle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen. Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä. integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena. Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla. Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ". Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla. Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena hopean värisenä). Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


