ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/24 DUOplus-FM

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120426803

Sähkönumero

2618395

Toimittajan tuotenumero

EP10426803

Tukkuerä

20

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

70 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Maksimi läsnäoloalue:

50.33 m²

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Päästöhidastus:

300 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

800 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

108 mm

Upotussyvyys:

41 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

41 mm

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PD-C360i/24 DUOplus-FM valkoinen

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen Uppoasennus. Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa ja 2 valaistusvyöhykkeen riippumattomaan ohjaukseen (ikkuna-alue ja sisäalue) läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen. Ylimääräinen kytkentäkontakti (kanava 3) HVAC ylimääräisen valolähteen kytkentään tai lämmityksen/tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti. Sekä valokanava- että HVAC-kontakti 16 A:n korkeatehoreleellä (Wolframi-alkukontakti) soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille. Soveltuu ihanteellisesti asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä. Integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena. Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla. Ylimääräinen painiketulo kanavaa kohti vaihtokytkentätoiminnolla "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ". Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina. Vakiomalli upotettuna laitteena. Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan