ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/24 KNX ECO UP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 2
Tunnistusalueen maksimipituus - 5.5 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120427435
Sähkönumero
2618446
Toimittajan tuotenumero
EP10427435
Tukkuerä
20
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
2
Tunnistusalueen maksimipituus:
5.5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
720 min
Korkeus:
70 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
76...152 °
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Halkaisija:
108 mm
Upotussyvyys:
24 mm
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella. Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa mukavuuskäyttöön. Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto). Ihanteellinen toiminnolla "kytkentä" soveltuu asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin esim. urheilu- ja varastohalleihin. Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä. Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com), Lähtö valoarvo (2 tavua), Tilailmoitus, Käytettävissä "Masterina" tai "Slavena", KNX-painikeohjaus valokanaville, Täys- tai puoliautomatiikka, Testikäyttö, Tilavalon korjauskerroin, Herkkyys anturialue 1-4. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla mahdollista. Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea"). Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


