ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/24 UC

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/24 UC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5.5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120427329

Sähkönumero

2618429

Toimittajan tuotenumero

EP10427329

Tukkuerä

20

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

5.5 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Korkeus:

70 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Nimellisjännitealue:

12...36 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

72 W

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Maksimi läsnäoloalue:

50.33 m²

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Päästöhidastus:

300 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

108 mm

Upotussyvyys:

24 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin 360° upotettava, kantomatka n. Ø 24 m, 12-36 V, kauko-ohjattava

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatka käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa. Käyttöjännite 12-36 V, tasa- tai vaihtojännite. Kuormitukseton ohjelmistolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketin/sulkukosketin). Kytkettävä ja suljettava tunnistusnäyttö. Hiljainen kytkentä enintään 2 A. Ylimääräinen painiketulo valaistuksen yksilölliseen kytkentään käsin. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla. Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea"). Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan