ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/6 mini

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/6 mini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 1 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - muu

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120425868

Sähkönumero

2618362

Toimittajan tuotenumero

EP10425868

Tukkuerä

48

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

1 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

47 mm

Upotushalkaisija:

20 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

690 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

3 m

Maksimi läsnäoloalue:

4.92 m²

Havainnointialueen halkaisija:

6 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

avoin pää

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Päästöhidastus:

300 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

170 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

5 A

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

25 mm

Upotussyvyys:

36 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

36 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

200 mm

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ESYLUX Mini-läsnäoloilmaisin 360°, kauko-ohjattava Täys- tai puoliautomaatti. Yksilöllinen asennus pienen rakenteen ansiosta. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla. Anturi- ja teho-osa yhdessä kotelossa. Tehdasohjelma 400 lux/5 min Te

Mini-läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalueella kattoupotus- ja seinäasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti. Halkaisijaltaan jopa 6 m:n kantomatka käytettäväksi pieniin tiloihin, läpikulkualueille, käymälöihin, pieniin toimistoihin, käytäviin. Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä. Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 20 mm:n mittaiselle asennusreiälle. IP 65 -malli erityisesti myös kosteisiin tiloihin asennettavaksi. Kiinteä, 20 cm pitkä liitäntäjohto. Uusi universaali ESYLUX-liitäntätekniikka nopeaan asennukseen kattoihin, merkkikytkinkehyksiin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.. Upotettuna kattoasennuksena ripustettuihin sisäkattoihin mukana tulevilla jousipitimillä tai kiinnitysrenkaalla. Merkkikytkinyhteensopiva uppoasennuksena seinään mukana tulevalla kiinnitysrenkaalla. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan