ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/8 BK

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120425233

Sähkönumero

2618660

Toimittajan tuotenumero

EP10425233

Tukkuerä

1

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen



Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) käytettäväksi pieniin tiloihin ja päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille.16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille.Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden.Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen.Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä.Integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena.Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla.Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ".Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina.Vakiomalli upotettuna laitteena.Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla.Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena hopean värisenä).Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä.Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan