ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/8 FM DUO DALI

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120428784

Sähkönumero

2618683

Toimittajan tuotenumero

EP10428784

Tukkuerä

1

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa.Automaattinen valo-ohjaus elektronisista DALI- tai DSI-kytkentälaitteista tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI-/DSI-lähdöllä).Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden.Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä.Integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virhekäytön ja toimii tihutyösuojauksena.Ylimääräinen painiketulo kanavaa kohti.Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina.Valotehon vähennys viiveajan kuluttua, suunnistusvalona eteiskäytäviin ja läpikulkualueille, säätöalue 10–50 %. .Integroitu sammutuksen ennakkovaroitus.Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea").Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä.Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan