ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/8 FM KNX UP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120428821
Sähkönumero
2618687
Toimittajan tuotenumero
EP10428821
Tukkuerä
1
Kattoon upotettavat KNX-läsnäoloilmaisimet 360°:n tunnistusalueella
KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella . Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m).Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa.Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto).Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä.Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com)
- Vakiovalonsäätö tai kytkeminen
- Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi (HVAC)
- Estokohde lämmitykselle, tuuletukselle ja ilmastoinnille (HVAC)
- Lähtö valoarvo (2 tavua)
- Tilailmoitus
- Läsnäololähtö (lämmitys-tuuletus-ilmastointi) HVAC
- Käytettävissä "Masterina" tai "Slavena"
- KNX-painikeohjaus valokanaville
- Täys- tai puoliautomatiikka
- Suunnistusvalo 2 valoarvoa valittavissa 10 % - 50 %
- Testikäyttö
- Tilavalon korjauskerroin
- Anturin herkkyys asetettavissa tasoille 1-4.Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea").Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.
KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella . Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m).Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa.Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto).Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä.Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com)
- Vakiovalonsäätö tai kytkeminen
- Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi (HVAC)
- Estokohde lämmitykselle, tuuletukselle ja ilmastoinnille (HVAC)
- Lähtö valoarvo (2 tavua)
- Tilailmoitus
- Läsnäololähtö (lämmitys-tuuletus-ilmastointi) HVAC
- Käytettävissä "Masterina" tai "Slavena"
- KNX-painikeohjaus valokanaville
- Täys- tai puoliautomatiikka
- Suunnistusvalo 2 valoarvoa valittavissa 10 % - 50 %
- Testikäyttö
- Tilavalon korjauskerroin
- Anturin herkkyys asetettavissa tasoille 1-4.Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea").Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


