ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/8 mini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - muu
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120426025
Sähkönumero
2618309
Toimittajan tuotenumero
EP10426025
Tukkuerä
20
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
2.5 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
60 mm
Upotushalkaisija:
25 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Maksimi läsnäoloalue:
7.08 m²
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
avoin pää
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Päästöhidastus:
300 s
Vetohidastus:
30 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
800 A
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
33 mm
Upotussyvyys:
45 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
45 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
600 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mini-läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalueella potettuun kattoasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti. Jopa 8 metrin kantomatka halkaisijaltaan. 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden. Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä. Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 25 mm:n mittaiselle asennusreiälle. Kiinteä, 60 cm pitkä liitäntäjohto. Uusi universaali ESYLUX-liitäntätekniikka nopeaan asennukseen ripustettuihin sisäkattoihin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.. Upotettuna kattoasennuksena ripustettuihin, suljettuihin sisäkattoihin mukana tulevilla jousipitimillä tai kiinnitysrenkaalla. Ylimääräinen painiketulo. Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina. Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


