ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/8 mini UC

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360i/8 mini UC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - muu

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120427343

Sähkönumero

2618431

Toimittajan tuotenumero

EP10427343

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

2.5 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Korkeus:

60 mm

Upotushalkaisija:

25 mm

Nimellisjännitealue:

12...36 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

72 W

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Maksimi läsnäoloalue:

7.08 m²

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

avoin pää

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Päästöhidastus:

300 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

33 mm

Upotussyvyys:

45 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

45 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

600 mm

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kattoon upotettava läsnäoloilmaisin 360°, kantomatkan Ø n. 8 m, asennus, 12-36 V, kauko-ohjattava

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 8 m:n kantomatka käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa. Käyttöjännite 12-36 V, tasa- tai vaihtojännite (AC/DC). Kuormitukseton ohjelmistolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketin/sulkukosketin). Kytkettävä ja suljettava tunnistusnäyttö. Hiljainen kytkentä enintään 2 A. Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 25 mm:n mittaiselle asennusreiälle. Kiinteä, 60 cm pitkä liitäntäjohto. Uusi universaali ESYLUX-liitäntätekniikka nopeaan asennukseen ripustettuihin sisäkattoihin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.. Upotettuna kattoasennuksena ripustettuihin, suljettuihin sisäkattoihin mukana tulevilla jousipitimillä tai kiinnitysrenkaalla. Ylimääräinen painiketulo yksittäiseen käsin tapahtuvaan kytkentään. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan