ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-FLAT 360/8 LRW BMS DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 0
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120423215
Sähkönumero
2618675
Toimittajan tuotenumero
EP10423215
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
0
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
DALI
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Korkeus:
76 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
58...116 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
100 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Halkaisija:
104 mm
Upotussyvyys:
100 mm
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m.Litteä optiikka ja lasiset Design-suojukset: pyöreä, valkoinen, vaihdettavissa (vaihtoehdot: neliskulmainen, lasinen, musta).Yleissyöttölaite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä DALI-2-ohjainten (esim. rakennusautomaatiojärjestelmä, jossa on DALI-2-liitäntä) tai DALI-2-ilmaisimien kanssa..Integroitu PIR-anturi DALI-2-komentoja (standardin IEC 62386303 mukaisesti) ja valoanturi standardin IEC 62386304 mukaisia komentoja varten. Painiketulo tavallisten 230 V:n painikkeiden liittämistä varten..Ilmaisin antaa kosketuskomennot DALI-2-komentoina standardin IEC 62386-301 mukaisesti..
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


