ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-FLAT 360/8 RW BMS FM DALI-2

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120423208

Sähkönumero

2618674

Toimittajan tuotenumero

EP10423208

Tukkuerä

1

DALI-2-yhteensopiva design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m



Design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m.Litteä optiikka ja lasiset Design-suojukset: pyöreä, valkoinen, vaihdettavissa (vaihtoehdot: neliskulmainen, lasinen, musta).Yleissyöttölaite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä DALI-2-ohjainten (esim. rakennusautomaatiojärjestelmä, jossa on DALI-2-liitäntä) tai DALI-2-ilmaisimien kanssa..Integroitu PIR-anturi DALI-2-komentoja (standardin IEC 62386303 mukaisesti) ja valoanturi standardin IEC 62386304 mukaisia komentoja varten. Painiketulo tavallisten 230 V:n painikkeiden liittämistä varten..Ilmaisin antaa kosketuskomennot DALI-2-komentoina standardin IEC 62386-301 mukaisesti..

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan