ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kanavien lukumäärä - 0

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015120423024

Sähkönumero

2618617

Toimittajan tuotenumero

EP10423024

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kanavien lukumäärä:

0

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

DALI

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Leveys:

77 mm

Korkeus:

30 mm

Syvyys:

77 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

58...116 °

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Väyläjännite:

ei

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Upotussyvyys:

24 mm

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m. Litteä optiikka ja lasiset Design-suojukset: neliskulmainen, valkoinen, vaihdettavissa (vaihtoehdot: pyöreä, lasinen, musta).

Design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m. Litteä optiikka ja lasiset Design-suojukset: neliskulmainen, valkoinen, vaihdettavissa (vaihtoehdot: pyöreä, lasinen, musta). Yleissyöttölaite on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä DALI-2-ohjainten (esim. rakennusautomaatiojärjestelmä, jossa on DALI-2-liitäntä) tai DALI-2-ilmaisimien kanssa. Integroitu PIR-anturi DALI-2-komentoja (standardin IEC 62386303 mukaisesti) ja valoanturi standardin IEC 62386304 mukaisia komentoja varten. Painiketulo tavallisten 230 V:n painikkeiden liittämistä varten. Ilmaisin antaa kosketuskomennot DALI-2-komentoina standardin IEC 62386-301 mukaisesti. Uppo- ja kattoasennus

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan