ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-FLAT 360i/8 LRW FM KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 3
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120423239
Sähkönumero
2618677
Toimittajan tuotenumero
EP10423239
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
3
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
720 min
Korkeus:
76 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
58...116 °
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
100 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Halkaisija:
104 mm
Upotussyvyys:
100 mm
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
KNX – kattoon upotettavat design-läsnäoloilmaisimet 360°:n tunnistusalueella . Tunnistusetäisyyden halkaisija noin 8 m 3 metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m).Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa.Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto).Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä.Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com)
- Vakiovalonsäätö tai kytkeminen
- Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi (HVAC)
- Estokohde lämmitykselle, tuuletukselle ja ilmastoinnille (HVAC)
- Lähtö valoarvo (2 tavua)
- Tilailmoitus
- Läsnäololähtö (lämmitys-tuuletus-ilmastointi) HVAC
- Käytettävissä "Masterina" tai "Slavena"
- KNX-painikeohjaus valokanaville
- Täys- tai puoliautomatiikka
- Suunnistusvalo 2 valoarvoa valittavissa 10 % - 50 %
- Testikäyttö
- Tilavalon korjauskerroin
- Anturin herkkyys asetettavissa tasoille 1-4.Vakiomalli upotettuna laitteena.Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset (Ø 104 mm): pyöreä, valkoinen – vaihdettavissa.Voidaan uppoasentaa kattoon lisätarvikkeiden avulla.Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


