ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-FLAT 360i/8 RW DALI

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-FLAT 360i/8 RW DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kanavien lukumäärä - 3

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120428708

Sähkönumero

2618523

Toimittajan tuotenumero

EP10428708

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kanavien lukumäärä:

3

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

DALI

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

240 min

Korkeus:

30 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

58...116 °

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Väyläjännite:

kyllä

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Halkaisija:

94 mm

Upotussyvyys:

24 mm

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Design-läsnäoloilmaisin, DALI, sarja sisältää DALI-väylän jännitteensyötön, kantomatkan Ø noin 8 m, 1 kanava, upotettava, kattoonupotus, pyöreä, valkoinen

DALI-Design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m
Automaattinen valo-ohjaus DALI- tai DALI-2-käyttölaitteistatasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
Litteä optiikka ja lasiset Design-suojukset: pyöreä, valkoinen, vaihdettavissa (vaihtoehdot: neliskulmainen, lasinen, musta)
Sarja: Toimitukseen sisältyy 200 mA:n DALI-väyläjännitteensyöttö

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan