ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-FLAT 360i/8 SB KNX

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-FLAT 360i/8 SB KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 3

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015120451775

Sähkönumero

2820854

Toimittajan tuotenumero

EP10451775

Tukkuerä

20

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

3

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Väri:

musta

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

720 min

Leveys:

77 mm

Korkeus:

30 mm

Syvyys:

77 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

58...116 °

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Väyläjännite:

ei

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Upotussyvyys:

24 mm

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PD-FLAT 360i/8 SB KNX

KNX - kattoon upotettavat design-läsnäoloilmaisimet 360°:n tunnistusalueella. Tunnistusetäisyyden halkaisija noin 8 m 3 metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m). Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto). Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä. Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com), Vakiovalonsäätö tai kytkeminen, Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi (HVAC), Estokohde lämmitykselle, tuuletukselle ja ilmastoinnille (HVAC), Lähtö valoarvo (2 tavua), Tilailmoitus, Läsnäololähtö (lämmitys-tuuletus-ilmastointi) HVAC, Käytettävissä "Masterina" tai "Slavena", KNX-painikeohjaus valokanaville, Täys- tai puoliautomatiikka, Suunnistusvalo 2 valoarvoa valittavissa 10 % - 50 %, Testikäyttö, Tilavalon korjauskerroin, Anturin herkkyys asetettavissa tasoille 1-4. Vakiomalli upotettuna laitteena. Voidaan uppoasentaa kattoon lisätarvikkeiden avulla. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan